ニッパー関連品 :「クニペックス」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)替刃 (1274-180用)
摩耗したブレードは素早く交換が可能です。フレキシブル電源ケーブル、延長ケーブル、制御ケーブル、センサー/アクチュエータケーブルのストリッピング用です。
用途ワイヤーストリッパー1274-180用替刃 寸法(mm)W4×D5
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃 (1264-180用)
摩耗したブレードは素早く交換が可能です。最大幅12mmまでのPVC絶縁フラットケーブルのストリッピングが可能です。
用途ワイヤーストリッパー1264-180用替刃 寸法(mm)W4×D5
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃 (9531-250・9536-250用)
用途パイプカッター9023-02用替刃
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃 (9023-02用)
用途パイプカッター9023-02用替刃
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃 (9531-315A・9536-315A用)
用途ケーブルカッター9531-315A・9536-315A用替刃
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃 (9532-320・9536-320用)
用途ケーブルカッター9532-320・9536-320用替刃
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃 (9531-280・9536-280用)
用途ケーブルカッター9531-250・9536-250用替刃
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番246-0153 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 全長(mm)200 刃形両刃(ベベル付) ハンドルプラスチックココート 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.2
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷