絞り込み
最大口開き(mm)
- 300
- 0~100(1)
- 0~150(1)
- 0~200(1)
- 0~250(1)
- 0~300(1)
- 0~450(1)
- 0~600(1)
- 100(4)
- 101(1)
- 102(1)
- 115(1)
- 150(15)
- 152(3)
- 450(10)
- 457(2)
- 600(10)
- 900(4)
- 910(2)
- 1200(2)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 480(1)
- 500(4)
- 520(1)
- 525(1)
- 565(1)
ブランド
- ムラテックKDS(3)
- IRWIN(2)
- エスコ(2)
- SK11(2)
- E-Value(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- 角利(角利産業)(1)
- trad(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(4)
150(15)
152(3)
300
450(10)
457(2)
600(10)
900(4)
910(2)
1200(2)
最大口開き(mm)をもっと見る

クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
怪力クイックバークランプ M
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
クイックバークランプ
trad(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌日出荷締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付材質本体:ナイロン
ラチェットバークランプ V溝加工
角利(角利産業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
バークランプ
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷大型バークランプ用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
ギアバークランプ
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
クイックレバークランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
クイックバークランプ
はくでん¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。材質ABSクランプ幅(mm)70
0-300mm/85mm クイックバークランプ
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷仕様スプレッダー能力:168~495mm材質強化ナイロン、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力150f口深(mm)85
0-300mm/85mm クイックバークランプ
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷仕様スプレッダー能力:168~507mm材質アルミニウム、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力300f口深(mm)85























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)