「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(4)
150(14)
152(3)
300(15)
305(2)
450(10)
457(2)
600
900(5)
1200(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!
クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
こんなお得な商品も!
クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
最大締付力(kg)150
片手での操作が可能なバークランプです。
クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。
90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに
最大締付力(kg)350
こんなお得な商品も!
クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締める、広げる1台2役
レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。
取り外して外側に対するクランプ作業もできます。
手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロングラスファイバー
材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼
最大締付力(kg)160
2018年トラスコ掲載ページ4 1797
種類バークランプ
材質(本体)アルミダイキャスト
材質アルミダイキャスト
締付け能力(kg)350
幅(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)アルミダイキャスト
材質アルミダイキャスト、樹脂
締付け能力(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
大型バークランプ
用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。
滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。
材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。
上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。
片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。
空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン
材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。
快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。
659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。
用途材の固定に。
クランプ範囲(mm)150~600
深さ(mm)60
クランプ力(N)700
1本
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
『クランプ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。