その他クランプ :「回転テーブル」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類トグルクランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
種類トグルクランプ 最大口開き(mm)500 全長(mm)625 材質(本体)炭素工具鋼 締圧力(kg)(最大)1000 アーム長さ(mm)140 取付穴径(Φmm)16.5 質量(kg)4 トラスコ品番352-8260
1丁
59,980 税込65,978
9日以内出荷