27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)50 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
655 税込721
当日出荷

適合径(Φmm)40 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
500 税込550
当日出荷

適合径(Φmm)45 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
615 税込677
当日出荷

木工工作や接着作業などに最適です。
1個
495 税込545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコクランプ
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個 アズワン品番65-2137-81
1セット(4個)
1,020 税込1,122
翌日出荷

種類その他クランプ 最大口開き(mm)8~30 全長(mm)135 材質(本体)スチール エスコ品番EA319E-30
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g アズワン品番65-2137-51
1個
325 税込358
翌日出荷

種類J型クランプ 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)178 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-16
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

材質クロムカドミウムスチール 全長(mm)275 口の開き(mm)110 口深(mm)80
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

適合径(Φmm)60 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
945 税込1,040
当日出荷

種類アキシャルクランプ 材質(本体)スチール
1個
6,220 税込6,842
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平器付き。
用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。 材質アルミ合金、鉄、樹脂 質量(g)210 クランプ範囲(mm)16~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64 取付ねじ1/4”
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg アズワン品番65-2137-91
1個
4,420 税込4,862
欠品中

クランプベースはボルトまたは溶接して固定してください。
仕様●口の開き(mm):215●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1179●レールサイズ:30×14mm●重量:3.6kg●スピンドル径:3/4” アズワン品番65-2137-83
1個
17,200 税込18,920
3日以内出荷

スイベルヘッド付 最大35°まで傾けることができます。 樹脂グリップ付
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1206●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):3750●材質:スチール アズワン品番65-2137-48
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

適合径(Φmm)55 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
770 税込847
翌日出荷

種類J型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)279 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-18
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

種類J型クランプ 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)228 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-17
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール アズワン品番65-2137-49
1個
42,700 税込46,970
当日出荷

クイックリリース式
1台
38,800 税込42,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約100 口の開き(mm)60 口深(mm)22 アズワン品番64-7865-04
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質スチール合金 全長(mm)285 適合パイプ径(Φmm)0~110 口深(mm)65
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)38 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)125 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)44
1個
570 税込627
翌日出荷

種類J型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)140 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TY-3
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

スライディングT型ハンドルを固定するためのウェッジ付。
材質スチール 口の開き(mm)0~355 口深(mm)101
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)100 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)242 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)88
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)50 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)185 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)66
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷