絞り込み
最大口開き(mm)
  • 61(2)
  • 115(2)
  • 170(1)
  • 320(1)
  • 700(1)
  • 750(2)
ブランド
  • スーパーツール
  • フジツール(16)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(7)
  • SHT(5)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
  • ベッセイ(4)
  • KOTO(4)
  • Fairlane(4)
  • シンワ測定(3)
  • Strong Tool(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • SK11(2)
  • 東京富士商会(2)
  • E-Value(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
61(2)
115(2)
170(1)
320(1)
700(1)
750(2)
  • 溶接用マルチクランプ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ

    スーパーツール
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット
    当日出荷
    アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
    用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • 溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ ディープタイプ

    スーパーツール
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット
    当日出荷
    クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
    用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” スーパーツール

    パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”

    スーパーツール
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)ステンレス種類その他クランプ
  • 本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール

    本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • スーパーセッター スーパーツール

    スーパーセッター

    スーパーツール
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    ・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
    セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • 本体P固定アダプター付(スーパーセッター) スーパーツール

    本体P固定アダプター付(スーパーセッター)

    スーパーツール
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • スーパーセッター レール型 スーパーツール

    スーパーセッター レール型

    スーパーツール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
    付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
  • 本体B(スーパーセッター) スーパーツール

    本体B(スーパーセッター)

    スーパーツール
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • 角パイプ(スーパーセッター) スーパーツール

    角パイプ(スーパーセッター)

    スーパーツール
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • 固定アダプター溝付(スーパーセッター) スーパーツール

    固定アダプター溝付(スーパーセッター)

    スーパーツール
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用固定アダプタトラスコ品番813-0674材質(本体)特殊鋼
  • 固定アダプター(スーパーセッター) スーパーツール

    固定アダプター(スーパーセッター)

    スーパーツール
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    3日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • おねじ用アダプター溝付(スーパーセッター) スーパーツール

    おねじ用アダプター溝付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプタートラスコ品番813-0659材質(本体)特殊鋼
  • おねじ用アダプターばね付(スーパーセッター) スーパーツール

    おねじ用アダプターばね付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • おねじ・ハンドル付ロングタイプ(スーパーセッター) スーパーツール

    おねじ・ハンドル付ロングタイプ(スーパーセッター)

    スーパーツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用ロングタイプおねじ・ハンドル付トラスコ品番813-0656材質(本体)特殊鋼
  • おねじ・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール

    おねじ・ハンドル付(スーパーセッター)

    スーパーツール
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
その他クランプ