159件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。
質量(kg)0.84 ケース寸法(mm)100×110×60
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

GRIP-ON TOOLS S.Aマイクログリップ
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。 種類その他クランプ 最大口開き(mm)12.7 アゴの深さ(mm)17 全長(mm)91 質量(g)120 トラスコ品番486-5898
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

種類その他クランプ 最大口開き(mm)8~30 全長(mm)135 材質(本体)スチール エスコ品番EA319E-30
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

RS PRO 15
仕様パイプ径 = 1インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1インチ色 = 銀
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ニューストロング販売スイベルナット
エコ商品、RoHS
治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
用途クランンプ作業に。 トラスコ品番118-1887 セット内容単品 材質S45C 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 径(mm)M6
1個
659 税込725
9日以内出荷

ニューストロング販売ヒールリセットストラップクランプ
エコ商品、RoHS
ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
用途加工物押えとして。 セット内容単品 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。
用途木工・家具・鈑金・DIY用。 トラスコ品番853-4751 材質炭素工具鋼 寸法(mm)懐:65 全長(mm)260 最大口開き(mm)100 締付圧300kg(30mm開き時)
1丁
4,298 税込4,728
9日以内出荷

表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。 材質スチール(SKH51) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさと機能性を考えた重厚感のあるスタンドクランプ(オリジナルストッパー機能付き)
付属品合皮収納ケース 長さ(mm)850~1900 質量(kg)3
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

仕様タイプ = ラッチトグルクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様タイプ = フック型トグルクランプ重さ = 350g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様タイプ = ラッチトグルクランプ重さ = 680g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様タイプ = ラッチトグルクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様タイプ = ラッチトグルクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様タイプ = ラッチトグルクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = フック・トグル・クランプ重さ = 71g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様タイプ = ノーズマウントトグルクランプ重さ = 270g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 185°重さ = 170g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプ重さ = 700g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 300g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 190°重さ = 50g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 190°重さ = 50g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 12.7mm重さ = 68g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

内蔵バネによるクランプのため、常にクランプが一定です。横押しタイプでレバーによりクランプ・アンクランプされます。アプローチストロークが大きく取れます。レバーを120度回転することでクランプが完了します。レバー回転方向は、右・左の2種類です。常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
トラスコ品番214-1037
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

イマオコーポレーションHS・グリッパー
トラスコ品番213-6185
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

サスペンションボスにM8とM10両方のねじ山。EPDM裏張りクリップタイプパイプハンガー。これはパイプ / ホース / ケーブルの固定に使用でき、ブレーキパイプ / 燃料ライン / 配線などの固定に最適です。 EPDMライニングでしっかりとしたフィットが可能になり、摩擦や表面へのダメージの可能性が最低限になります。 ゴムライナーの付いたクリップは振動を吸収し、内部や外部の温度差によるサイズ変化にも対応します。サイズ範囲は20 → 64 mm ダブルねじ付きボス
仕様●パイプ径:25 → 28mm●材質:鉄●コード番号:197-1521 アズワン品番65-7968-52
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

水平器付き。
用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。 材質アルミ合金、鉄、樹脂 質量(g)210 クランプ範囲(mm)16~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64 取付ねじ1/4”
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

イマオコーポレーションIDクランプ用テーパーボルト
トラスコ品番213-9388
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

木製のクランプ。
フトコロの深さ(mm)110 口金寸法(mm)大:20、小:5
1丁
4,598 税込5,058
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバータイプ。
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途アクションカメラの固定に。
1個
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg アズワン品番65-2137-91
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

エスコクランプ
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個 アズワン品番65-2137-81
1セット(4個)
1,020 税込1,122
翌日出荷

木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g アズワン品番65-2137-51
1個
325 税込358
翌日出荷

スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール アズワン品番65-2137-49
1個
42,700 税込46,970
当日出荷

質量(g)約100 口の開き(mm)60 口深(mm)22 アズワン品番64-7865-04
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質クロムカドミウムスチール 全長(mm)275 口の開き(mm)110 口深(mm)80
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)100 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)242 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)88
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)50 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)185 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)66
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷