絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- RS PRO(45)
- エスコ(18)
- フジツール(16)
- スーパーツール(15)
- TRUSCO(7)
- SHT(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- ベッセイ(4)
- KOTO(4)
- Fairlane(4)
- シンワ測定(3)
- Strong Tool(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ムラテックKDS(2)
- ニューストロング販売(2)
- ハスクバーナ(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

クランプBAS型
ベッセイ¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷BASクランプを簡単にかさ上げできます。トラスコ品番302-9883幅(mm)35質量(kg)0.45高さ(mm)80材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628548-260902-02.jpg)
2方向スモールマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷狭い隙間に使えるコンパクトサイズのクランプです。引き出し方向を90度変えられる2WAY構造をプラスした、非常に小回りの効く板金クランプです。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)210×45最大荷重(t)直方向5、横方向2![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628566-260902-02.jpg)
ロングノーズクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷ボックスクランプでは届かないパネルの奥や、インナーパネル、ピラーの内側など、奥深くにあるフランジを直接挟み込むことができます。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×73最大荷重(t)2チェーンサイズ5/16”、3/8”![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628591-260902-02.jpg)
ボックスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)220×85最大荷重(t)3![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628600-260902-02.jpg)
ビッグマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)225×82最大荷重(t)3![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628582-260902-02.jpg)
スモールマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷とにかく小さくコンパクトに作られた引き出し用クランプです。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)215×43最大荷重(t)5
テーブル用クランプ
大同興業¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷張力最大3000N。_x000D_。BESSEYエクステンションTW28X用。_x000D_。-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。_x000D_。ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。_x000D_。高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)_x000D_。鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。クランピングツールのスペシャリストにより、確実に溶接します寸法(mm)スパン:160質量(kg)0.9ボルト(mm)28
二重クランプ・強力 (ステンレス製)
エスコ¥4,850~税込¥5,335~1袋(10個)翌々日出荷10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
トグルクランプ (アースホルダー)
エスコ¥3,430税込¥3,7731丁翌日出荷スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
スイベルナット
ニューストロング販売¥659税込¥7251個9日以内出荷治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1887セット内容単品材質S45C高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合径(mm)M6
ヒールリセットストラップクランプ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。用途加工物押えとして。セット内容単品材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
”L型クランプ GZ型”
Bessey¥4,898税込¥5,3881丁9日以内出荷アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。用途木工・家具・鈑金・DIY用。トラスコ品番853-4751材質炭素工具鋼寸法(mm)懐:65全長(mm)260最大口開き(mm)100締付圧300kg(30mm開き時)
CT・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)幅(mm)12ねじ寸法M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
CT・グリッパー(アジャストタイプ)
Fairlane¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO レバークランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO レバークランプ
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 160mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
パイプクリップ RS PRO 22mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(50個)7日以内出荷パイプ径 = 22mm。材質 = PP。高さ = 70mm。幅 = 254mm。。クリップ式パイプクリップ. 美しいホワイト仕上げ 22 mmパイプの固定に使用 50個入りパック
RS PRO 磁気式クランプ
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷タイプ = 磁気式クランプ。。RS磁気式マイタクランプ. 平面付き磁気式マイタクランプは、45 °のジョイントを形成する場合にフラットプレートを非常に強力に保持します。長さ155 mm 高さ45 mm 幅45 mm
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 2インチ
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1/2 in BSP色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 1-1/2インチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 1-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1 1/2インチ色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 3インチ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 3インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 3インチ色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 2-1/2インチ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ヒンジ付きパイプクリップ. 18/8ステンレススチール製 キャプティブ固定ナット 研磨仕上げ. 寸法:. ; 265-5270 265-5270 - A = 38 mm 、 B = 52 mm 、 C = 25 mm ; 265-5286 265-5286 - A = 51 mm 、 B = 56 mm 、 C = 25 mm ; 265-4902 265-4902 - A = 76mm 、 B = 75 mm 、 C = 25 mm仕様パイプ径 = 2-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 2 1/2インチ色 = 銀
RS PRO プッシュプルトグルクランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 940gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プッシュプルトグルクランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 480gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プッシュプルトグルクランプ
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 300gRoHS指令(10物質対応)対応





![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628548-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628566-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628591-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628600-260902-02.jpg)
![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628582-260902-02.jpg)


































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)