絞り込み
最大口開き(mm)
  • 88(2)
  • 96(1)
  • 136(1)
  • 176(1)
  • 216(1)
口幅(mm)
  • 88(2)
口深(mm)
  • 10
  • 4(4)
  • 12(2)
  • 17(1)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 27(3)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 42(1)
ブランド
  • ジェラルディ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
88(2)
96(1)
136(1)
176(1)
216(1)
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ボール盤バイス