絞り込み
最大口開き(mm)
- 50(2)
- 54(1)
- 77(1)
- 80(1)
- 94(1)
- 134(1)
口幅(mm)
- 50(2)
- 80(1)
口深(mm)
- 20
- 4(4)
- 10(2)
- 12(2)
- 17(1)
- 25(2)
- 27(3)
- 32(1)
- 38(2)
- 42(1)
材質
- スチール(1)
ブランド
- ジェラルディ(2)
- TRUSCO(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(2)
54(1)
77(1)
80(1)
94(1)
134(1)

5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)80全高(mm)65最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口深(mm)4・12・20