「最大口開き(mm)」から絞り込む
50
64(2)
75(4)
88(2)
95(2)
100(4)
102(1)
103(1)
104(1)
118(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。
スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
トラスコ品番206-6042
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全長(mm)120
質量(kg)2.6
全幅(mm)80
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)6~94
最大締付力(kN)12(推奨)
口幅(mm)50
口開き(mm)94
口深(mm)4・12・20
アズワン品番64-8540-25
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。
スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
最大締付力(kN)12(推奨)
全幅(mm)80
全高(mm)65
口幅(mm)50
口深(mm)4・12・20
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。