絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50
  • 25(57)
  • 38(20)
  • 40(25)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(84)
  • 100(115)
  • 125(44)
  • 150(85)
  • 160(27)
  • 200(92)
  • 250(67)
  • 300(100)
  • 400(48)
  • 450(20)
  • 500(34)
  • 600(69)
  • 800(26)
  • 1000(31)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(15)
  • TRUSCO(13)
  • SK11(9)
  • H&H(4)
  • スーパーツール(4)
  • BeHAUS(4)
  • SUN UP(4)
  • CUSTOM KOBO(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • PONY(ポニー)(3)
  • IRWIN(2)
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • シンワ測定(2)
  • トップ工業(2)
  • Strong Tool(2)
  • trad(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ジェラルディ(2)
  • E-Value(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
プレスクランプ モノタロウプレスクランプモノタロウ(69件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。材質鋼板
クランプ アルミ製 モノタロウクランプ アルミ製モノタロウ(35件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(36件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付モノタロウ(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(21件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
プレスクランプ 深型 モノタロウプレスクランプ 深型モノタロウ(32件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板
工作台用クランプ SUN UP工作台用クランプSUN UP(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)仕上メッキ
スチールハンドクランプ GISUKE(タカギ)スチールハンドクランプGISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途締め付け・固定に。種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
ハンディークランプ モノタロウハンディークランプモノタロウ(48件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
鋳物Cクランプ H&H鋳物CクランプH&H(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
ハンディークランプ IRWINハンディークランプIRWIN(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
C型シャコ万力 モノタロウC型シャコ万力モノタロウ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
ファイバークランプ KENOHファイバークランプKENOH(10件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
接着作業時の仮止め等で固定に便利手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。種類シャコ万力材質(本体)SUS329J1材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
コンパクトバイス TRUSCOコンパクトバイスTRUSCO(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
スチール製スプリングクランプ TRUSCOスチール製スプリングクランプTRUSCO(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
Cクランプ SK11CクランプSK11
359税込395
1個
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。材質鋼板製
ラチェットハンディクランプ tradラチェットハンディクランプtrad(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
材質本体:ナイロン
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
アルミシルバークランプ BeHAUSアルミシルバークランプBeHAUS(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)アルミダイカスト
スチール板クランプ 深型 BeHAUSスチール板クランプ 深型BeHAUS(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
ベンチバイス SK11ベンチバイスSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
C型シャコ万力 スーパーツールC型シャコ万力スーパーツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウバイス アルミ製 マルチアングルモノタロウ(11件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。種類アングルバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)18材質(本体)アルミ主な用途軽作業質量(kg)0.85全長(mm)305
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
クイックリリース Gクランプ GISUKE(タカギ)クイックリリース GクランプGISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
ユニバーサルホビーバイス SK11ユニバーサルホビーバイスSK11(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)78口深(mm)30材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業最大クランプ幅(mm)50
フリー回転バイス SUN UPフリー回転バイスSUN UP(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5口幅(mm)(最大)78
クイッククランプ Three AxisクイッククランプThree Axis
599税込659
1個
当日出荷
クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます
材質ナイロン樹脂
ベビーバイス M&MベビーバイスM&M(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
C型クランプ IRWINC型クランプIRWIN
729税込802
1個
当日出荷
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
バイス/クランプ/ハンドプレス