9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
64(2)
65(1)
75(2)
95(1)
100(2)
124(1)
125(1)
150(1)
200(1)
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm 質量(kg)14 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)150 口幅(mm)150 アズワン品番64-7864-42
1個
64,400 税込70,840
翌日出荷

仕様口奥行:38mm 材質鍛鋼 質量(kg)2.8 口幅(mm)64 口の開き(mm)65 アズワン品番64-7864-39
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス 質量(kg)24 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)200 口幅(mm)200 アズワン品番64-7864-43
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)64 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-75
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)124 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-125
1個
53,800 税込59,180
翌日出荷

360°回転ベース。強固な口で対象物をしっかり固定します。
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:34.9mm 質量(kg)5 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)100 口幅(mm)100 アズワン品番64-7864-41
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:28.5mm 質量(kg)4 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)75 口幅(mm)75 アズワン品番64-7863-72
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)95 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-100
1個
37,800 税込41,580
翌日出荷

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります