絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 88(2)
  • 94(1)
  • 96(1)
  • 134(1)
  • 136(1)
  • 176(1)
  • 216(1)
口幅(mm)
  • 50(2)
  • 88(2)
口深(mm)
  • 4(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 20(2)
  • 27(2)
材質
  • アルミ(9)
ブランド
  • ジェラルディ
  • trad(1)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(2)
54(1)
88(2)
94(1)
96(1)
134(1)
136(1)
176(1)
216(1)
  • T3クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディ

    T3クイックチェンジテーブル用ライザー

    ジェラルディ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    75日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
    用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
  • T3用クイックチェンジテーブル ジェラルディ

    T3用クイックチェンジテーブル

    ジェラルディ
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    75日以内出荷
    バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
    用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
  • コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
  • コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6057適合機種GR650T2X160質量(kg)4.73材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-42
  • コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
  • コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6055適合機種GR650T1X160質量(kg)3.9材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-39
  • クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディ

    クイックチェンジテーブル用ライザー

    ジェラルディ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
    用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46
  • 5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
    最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
  • コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6054適合機種GR650T1X120質量(kg)3.17材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-38
  • コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6059適合機種GR650T2X240質量(kg)6.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)249アズワン品番64-8540-44
  • コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6053適合機種GR650T1X80質量(kg)1.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-40
  • 5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    3日以内出荷
    最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)80全高(mm)65最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口深(mm)4・12・20
  • クイックチェンジテーブル ジェラルディ

    クイックチェンジテーブル

    ジェラルディ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
    用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ボール盤バイス