ボール盤バイス :「ボール盤用バイス」の検索結果
関連キーワード
「最大口開き(mm)」から絞り込む
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)95
口幅(mm)102
口深(mm)27
材質(本体)鋳物
主な用途固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
1個
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)63
口深(mm)38
材質(本体)鋳鉄
全長(mm)154
幅(mm)105
高さ(mm)119
締付力(kN)11
トラスコ品番762-3216
質量(kg)2.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス クイックレバー式
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス
材質(本体)鋳鉄(FC25)
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm
質量(kg)14
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)150
口幅(mm)150
アズワン品番64-7864-42
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6058
適合機種GR650T2X200
質量(kg)5.52
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)210
アズワン品番64-8540-43
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6056
適合機種GR650T2X120
質量(kg)4.32
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)210
アズワン品番64-8540-41
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6055
適合機種GR650T1X160
質量(kg)3.9
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)178
アズワン品番64-8540-39
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6061
適合機種タイプ1&2
全長(mm)190
質量(kg)5
材質(本体)アルミニウム
全幅(mm)156
全高(mm)100
アズワン品番64-8540-46
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。
スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
トラスコ品番206-6042
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全長(mm)120
質量(kg)2.6
全幅(mm)80
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)6~94
最大締付力(kN)12(推奨)
口幅(mm)50
口開き(mm)94
口深(mm)4・12・20
アズワン品番64-8540-25
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。
バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に。
トラスコ品番206-6060
適合機種タイプ1&2
全長(mm)150
質量(kg)3
全幅(mm)116
全高(mm)32
アズワン品番64-8540-45
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
トラスコ品番206-6047
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全長(mm)240
質量(kg)5.8
全幅(mm)90
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)10~216
最大締付力(kN)22(推奨)
口幅(mm)88
口開き(mm)216
口深(mm)4・10・27
アズワン品番64-8540-31
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6059
適合機種GR650T2X240
質量(kg)6.75
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)249
アズワン品番64-8540-44
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6053
適合機種GR650T1X80
質量(kg)1.75
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)178
アズワン品番64-8540-40
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用
トラスコ品番208-9284
適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3
全長(mm)210
質量(kg)6.5
材質(本体)アルミニウム
全幅(mm)176
全高(mm)100
1個
¥269,800
税込¥296,780
75日以内出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:34.9mm
質量(kg)5
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)100
口幅(mm)100
アズワン品番64-7864-41
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:28.5mm
質量(kg)4
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)75
口幅(mm)75
アズワン品番64-7863-72
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6057
適合機種GR650T2X160
質量(kg)4.73
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)210
アズワン品番64-8540-42
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6054
適合機種GR650T1X120
質量(kg)3.17
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)178
アズワン品番64-8540-38
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。
バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に
トラスコ品番208-9352
適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3
全長(mm)190
質量(kg)5.2
全幅(mm)156
全高(mm)32
1個
¥289,800
税込¥318,780
75日以内出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
質量(kg)24
材質(本体)鋳鉄
奥行(mm)(口)50.8
最大開口(mm)200
口幅(mm)200
アズワン品番64-7864-43
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。
スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
最大締付力(kN)12(推奨)
全幅(mm)80
全高(mm)65
口幅(mm)50
口深(mm)4・12・20
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全幅(mm)90
全高(mm)65
最大締付力(kN)22(推奨)
口幅(mm)88
口深(mm)4・10・27
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。