バイス/クランプ/ハンドプレス関連品 :「鉄板加工」の検索結果
関連キーワード
板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
材質焼入鋼
幅(mm)83
厚さ(mm)1.29
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。