バイス/クランプ/ハンドプレス関連品 :「木材加工台」の検索結果
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として
付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1
質量(kg)13.5
耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450
テーブル寸法(mm)787×635
最大クランプ幅(mm)457
収納寸法(mm)635×127×889
作業高さ(mm)台:813
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。