265件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプライトバイス口金 TRUSCOアプライトバイス口金TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
種別口金
150mm [アルミ]バイス口金 エスコ150mm [アルミ]バイス口金エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
材質アルミ合金長さ(mm)150
125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ125mm [ファイバー]バイス口金エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125
668 Bench Dog ROGERS (ベンチドック ロジャース)(4個入り) スタックスツールス668 Bench Dog ROGERS (ベンチドック ロジャース)(4個入り)スタックスツールス
1,598税込1,758
1セット(4個)
11日以内出荷
丈夫な強化プラスチック製の作業台パッドです。パッド部分は滑り止め設計で耐久性に優れたTPUを使用。表面を保護される柔らかいクッション。
長さ(mm)パッド:60高さ(mm)ペグ:30径(Φmm)ドッグホール:20パッド幅(mm)20
エホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフト TRUSCOエホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフトTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4103適合機種フレーム寸法A:25.0mm27.0mm材質合金鋼
210mm/ 5.0kg [鋳鉄製]角型金床 エスコ210mm/ 5.0kg [鋳鉄製]角型金床エスコ(1件のレビュー)
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
仕様前面長:15mm呼重量:5kg材質鋳鉄(FC250)全長(mm)210高さ(mm)120アズワン品番64-2218-64上面幅(mm)55上面長(mm)125
鋳鋼製アンビル TRUSCO鋳鋼製アンビルTRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
安定用レール ムラテックKDS安定用レールムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番853-4812セット内容安定用レール:2個本体寸法(mm)30×35×21RoHS指令(10物質対応)対応
メタルワークベンチ用固定金具 ムラテックKDSメタルワークベンチ用固定金具ムラテックKDS
779税込857
1個
当日出荷
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具トラスコ品番853-4810セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2材質/仕上アルミ製RoHS指令(10物質対応)対応
替パッド ムラテックKDS替パッドムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
当日出荷
サイズ質量(g)9本体寸法(mm)36×50×11RoHS指令(10物質対応)対応
アングルバイス UA75A用 口金セット TRUSCOアングルバイス UA75A用 口金セットTRUSCO
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0536適合機種UA-75A質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ4 1814
バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCOバイスパーツ(口金固定用ねじ)TRUSCO
349税込384
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイスパーツ(口金) TRUSCOバイスパーツ(口金)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
バイスパーツ(Eリング) TRUSCOバイスパーツ(Eリング)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
質量(g)1
クランプセット ホーザンクランプセットホーザン
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷
適合機種K-50
回転台付アンビルバイス用口金 TRUSCO回転台付アンビルバイス用口金TRUSCO
7,298税込8,028
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番490-0472適合機種VRS-300N質量(kg)1
回転台付アンビルバイス用ハンドル TRUSCO回転台付アンビルバイス用ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
トラスコ品番490-0499適合機種VRS-300N質量(g)400
C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCOC型シャコ万力 ネジ・キャップ・リングTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
F型クランプ深型用Vパッド TRUSCOF型クランプ深型用VパッドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番490-1428適合機種D22T20J種別Vパッド質量(g)20
特殊クランプ治具(2個1組) ベッセイ特殊クランプ治具(2個1組)ベッセイ
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
バイスグリップ スプリング[5コ組] KTCバイスグリップ スプリング[5コ組]KTC
759税込835
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
バイスグリップの補給部品です。
用途ロッキングプライヤ用補給部品
エホマクランプ 溝付パッド GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ 溝付パッド GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4774質量(g)74寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ フラットパッド SCシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ フラットパッド SCシリーズ用TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4936質量(g)70寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ Vパッド SCシリーズ用TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4979質量(g)103寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ PPパッド NAシリーズ用TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ質量(g)3.5
Vブロック ホーザンVブロックホーザン
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g)800適合品番K-16/21/280用取付可能寸法(mm)3~20Φブロック寸法(mm)30×30×50
クロスバイス用送りハンドル TRUSCOクロスバイス用送りハンドルTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シャコ万力(バーコ型)用アダプター スーパーツールシャコ万力(バーコ型)用アダプタースーパーツール
449税込494
1個
当日出荷
125mm [銅]バイス口金 エスコ125mm [銅]バイス口金エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-5材質長さ(mm)125
100mm [アルミ]バイス口金 エスコ100mm [アルミ]バイス口金エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質アルミ合金長さ(mm)100
マルチテーブル FESTOOLマルチテーブルFESTOOL
269,800税込296,780
1台
90日以内出荷
バリエーション豊富で高性能なモバイル作業台です。システムで作業効率が格段にアップします。
用途木工作業用。トラスコ品番760-2049材質フレーム:アルミ、天板:MDF幅(mm)1157高さ(mm)900(折りたたみ時180)奥行(mm)773耐荷重(kg)120
リードバイス/アプライトバイス用 口金・固定ねじセット TRUSCOリードバイス/アプライトバイス用 口金・固定ねじセットTRUSCO
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4737適合機種LV-150、RV-150N品名口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4741適合機種VRS-100N、SLV-100N品名口金・固定ねじセット
メカニックバイスTDWV用 口金・固定ねじセット TRUSCOメカニックバイスTDWV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722適合機種TLV-100品名口金・固定ねじセット
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4752適合機種TSLV-175品名口金・固定ねじセット
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット TRUSCOマルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセットTRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4740適合機種TMBT-80品名口金・固定ねじセット
(3/4”DR)L型ハンドル エスコ(3/4”DR)L型ハンドルエスコ
5,160税込5,676
1本
8日以内出荷
全長(mm)327質量(kg)1.3差込角(inch)3/4”

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品