241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークベンチ モノタロウワークベンチモノタロウ(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750取扱説明書(1.6MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
バイス用口金 SK11バイス用口金SK11(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
万能作業台 KENOH万能作業台KENOH(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!収納時にスペースを取らない折りたたみ式!スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材全長(mm)760質量(g)5300板厚(mm)約18使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
アルミ製口金 TRUSCOアルミ製口金TRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
アルミ製口金(パイプ用) TRUSCOアルミ製口金(パイプ用)TRUSCO(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
マグネットベンチバイスパッド DAYTONA(デイトナ)マグネットベンチバイスパッドDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。 背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。 パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
バイスフレンド TRUSCOバイスフレンドTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1組(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
ワークテーブルPegasus WORXワークテーブルPegasusWORX(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1質量(kg)13.5耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450テーブル寸法(mm)787×635最大クランプ幅(mm)457収納寸法(mm)635×127×889作業高さ(mm)台:813
アルミ製口金(ゴム表面) TRUSCOアルミ製口金(ゴム表面)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
ホビーアンビル ナベヤホビーアンビルナベヤ(13件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
たたき台 SK11たたき台SK11(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。幅(mm)65高さ(mm)130仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C
ワークベンチ BOSCH(ボッシュ)ワークベンチBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台付属品クランプ×4材質アルミ竹寸法(mm)680×550質量(kg)11.6高さ(mm)840耐荷重(kg)200
ホビーアンビル SK11ホビーアンビルSK11(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
ミニチュアバイス用当金 SK(新潟精機)ミニチュアバイス用当金SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
用途丸物対応用厚さ(mm)6全長(mm)25質量(g)30全幅(mm)16
口金 TRUSCO口金TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)ABS樹脂
シャコ万力用アダプタ スーパーツールシャコ万力用アダプタスーパーツール(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
板金用ツール KTC板金用ツールKTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13全長(mm)200幅(mm)79質量(g)509トラスコ品番453-5839
156x25mm バイス口金(ラバー製/マグネット付/2個) エスコ156x25mm バイス口金(ラバー製/マグネット付/2個)エスコ
3,090税込3,399
1組(2個)
当日出荷
ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー長さ(mm)156アズワン品番64-7864-67
Vブロック ホーザンVブロックホーザン
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g)800適合品番K-16/21/280用取付可能寸法(mm)3~20Φブロック寸法(mm)30×30×50
113x25mm バイス口金(ラバー製/マグネット付/2個) エスコ113x25mm バイス口金(ラバー製/マグネット付/2個)エスコ
2,240税込2,464
1組(2個)
当日出荷
ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー長さ(mm)113アズワン品番64-7864-66
シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リングTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)スーパーツール
229税込252
1セット
当日出荷
全長(mm)42質量(g)6.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
アプライトバイス口金 TRUSCOアプライトバイス口金TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
種別口金
100mm バイス口金(アルミ/2個) エスコ100mm バイス口金(アルミ/2個)エスコ
3,740税込4,114
1組(2個)
翌日出荷
V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金全長(mm)100アズワン品番64-7864-64入数2個
L型クランプ(エコノミータイプ)キャップ TRUSCOL型クランプ(エコノミータイプ)キャップTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
種別フラットパッド材質中炭素鋼(S45C)
替パッド ムラテックKDS替パッドムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
当日出荷
サイズ質量(g)9本体寸法(mm)36×50×11RoHS指令(10物質対応)対応
バイスパーツ(Eリング) TRUSCOバイスパーツ(Eリング)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
質量(g)1
シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リングTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
カンチレバー型クランプ用Vパッド TRUSCOカンチレバー型クランプ用VパッドTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
トラスコ品番490-1169適合機種CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80質量(g)72
エホマクランプ フラットパッド SCシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ フラットパッド SCシリーズ用TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4936質量(g)70寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
150mm [アルミ]バイス口金 エスコ150mm [アルミ]バイス口金エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
材質アルミ合金長さ(mm)150
125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ125mm [ファイバー]バイス口金エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125
エホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフト TRUSCOエホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフトTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4103適合機種フレーム寸法A:25.0mm27.0mm材質合金鋼
エホマクランプ レール幅19.5mm22.0mm用シャフト TRUSCOエホマクランプ レール幅19.5mm22.0mm用シャフトTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4100適合機種フレーム寸法A:19.5mm22.0mm材質合金鋼
210mm/ 5.0kg [鋳鉄製]角型金床 エスコ210mm/ 5.0kg [鋳鉄製]角型金床エスコ(1件のレビュー)
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
仕様前面長:15mm呼重量:5kg材質鋳鉄(FC250)全長(mm)210高さ(mm)120アズワン品番64-2218-64上面幅(mm)55上面長(mm)125
安定用レール ムラテックKDS安定用レールムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番853-4812セット内容安定用レール:2個本体寸法(mm)30×35×21RoHS指令(10物質対応)対応
メタルワークベンチ用固定金具 ムラテックKDSメタルワークベンチ用固定金具ムラテックKDS
779税込857
1個
当日出荷
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具トラスコ品番853-4810セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2材質/仕上アルミ製RoHS指令(10物質対応)対応
アングルバイス UA75A用 口金セット TRUSCOアングルバイス UA75A用 口金セットTRUSCO
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0536適合機種UA-75A質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ4 1814
L型クランプ用キャップ TRUSCOL型クランプ用キャップTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
工具不要で簡単に装着できます。 木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ/バイス特集
おすすめ人気ランキング
バイス/クランプ/ハンドプレス関連品