163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークベンチ モノタロウワークベンチモノタロウ(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750取扱説明書(1.6MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
万能作業台 KENOH万能作業台KENOH(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!収納時にスペースを取らない折りたたみ式!スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材全長(mm)760質量(g)5300板厚(mm)約18使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
マグネットベンチバイスパッド DAYTONA(デイトナ)マグネットベンチバイスパッドDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。 背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。 パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
ワークテーブルPegasus WORXワークテーブルPegasusWORX(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1質量(kg)13.5耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450テーブル寸法(mm)787×635最大クランプ幅(mm)457収納寸法(mm)635×127×889作業高さ(mm)台:813
ミニワークベンチ パオックミニワークベンチパオック
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。 折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として材質テーブル:MDF耐荷重(kg)70kgf(686N)本体質量(g)5000テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760
ワークベンチ BOSCH(ボッシュ)ワークベンチBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台付属品クランプ×4材質アルミ竹寸法(mm)680×550質量(kg)11.6高さ(mm)840耐荷重(kg)200
ミニチュアバイス用当金 SK(新潟精機)ミニチュアバイス用当金SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
用途丸物対応用厚さ(mm)6全長(mm)25質量(g)30全幅(mm)16
シャコ万力用アダプタ スーパーツールシャコ万力用アダプタスーパーツール(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
板金用ツール KTC板金用ツールKTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13全長(mm)200幅(mm)79質量(g)509トラスコ品番453-5839
スクリュー KTCスクリューKTC
229税込252
1個
3日以内出荷
シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リングTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)スーパーツール
229税込252
1セット
当日出荷
全長(mm)42質量(g)6.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
L型クランプ(エコノミータイプ)キャップ TRUSCOL型クランプ(エコノミータイプ)キャップTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
種別フラットパッド材質中炭素鋼(S45C)
替パッド ムラテックKDS替パッドムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
当日出荷
サイズ質量(g)9本体寸法(mm)36×50×11RoHS指令(10物質対応)対応
バイスパーツ(Eリング) TRUSCOバイスパーツ(Eリング)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
質量(g)1
シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リングTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
カンチレバー型クランプ用Vパッド TRUSCOカンチレバー型クランプ用VパッドTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
トラスコ品番490-1169適合機種CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80質量(g)72
エホマクランプ フラットパッド SCシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ フラットパッド SCシリーズ用TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4936質量(g)70寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
エホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフト TRUSCOエホマクランプ レール幅25.0mm27.0mm用シャフトTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4103適合機種フレーム寸法A:25.0mm27.0mm材質合金鋼
エホマクランプ レール幅19.5mm22.0mm用シャフト TRUSCOエホマクランプ レール幅19.5mm22.0mm用シャフトTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4100適合機種フレーム寸法A:19.5mm22.0mm材質合金鋼
安定用レール ムラテックKDS安定用レールムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番853-4812セット内容安定用レール:2個本体寸法(mm)30×35×21RoHS指令(10物質対応)対応
メタルワークベンチ用固定金具 ムラテックKDSメタルワークベンチ用固定金具ムラテックKDS
779税込857
1個
当日出荷
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具トラスコ品番853-4810セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2材質/仕上アルミ製RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ用キャップ TRUSCOL型クランプ用キャップTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
工具不要で簡単に装着できます。 木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCOシャコ万力(バーコ型)用部品TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
クランプセット ホーザンクランプセットホーザン
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷
適合機種K-50
C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCOC型シャコ万力 ネジ・キャップ・リングTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCOC型シャコ万力 キャップ・リングTRUSCO
589税込648
1個
当日出荷
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
ユニクランプ PJ型用ストッパー TRUSCOユニクランプ PJ型用ストッパーTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
トラスコ品番490-0928適合機種PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P材質樹脂質量(g)20
F型クランプ深型用Vパッド TRUSCOF型クランプ深型用VパッドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番490-1428適合機種D22T20J種別Vパッド質量(g)20
バイスグリップ スプリング[5コ組] KTCバイスグリップ スプリング[5コ組]KTC
909税込1,000
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
バイスグリップの補給部品です。
用途ロッキングプライヤ用補給部品
エホマクランプ 溝付パッド GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ 溝付パッド GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4774質量(g)74寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4782質量(g)44寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ パッド用ジョイント GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ パッド用ジョイント GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4766質量(g)96寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ Vパッド GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ Vパッド GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4791質量(g)118寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
座金(ステンレス製・フランジワッシャー) スーパーツール座金(ステンレス製・フランジワッシャー)スーパーツール
199税込219
1組
当日出荷から翌々日出荷
アプライトバイス用パーツ TRUSCOアプライトバイス用パーツTRUSCO
699税込769
1組ほか
当日出荷
シャコ万力(バーコ型)用アダプター スーパーツールシャコ万力(バーコ型)用アダプタースーパーツール
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
バイスフレンド 交換用パッド TRUSCOバイスフレンド 交換用パッドTRUSCO
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドプレス特集
おすすめ人気ランキング
バイス/クランプ/ハンドプレス部品