ベアリングプーラーとは、自転車やバイクの車輪、回転工具についているベアリングを引き抜くための専用工具です。回転を制御するベアリングを交換できれば、回転力が回復するので、タイヤを丸ごと替えるよりもローコスト。小さなベアリングでも調整してつかむことのできるものや、固定サイズのみ使用な可能なものがあります。ベアリングプーラーは固定させて使用するので外爪の固定方法も選択の際にはしっかりと見るようにしましょう。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FT33 ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

BP61 ベアリング取外し工具 シマツール 動画あり
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー 質量(kg)3.2 適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB) 適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラー TMMR
エコ商品
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラー
エコ商品
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。 トラスコ品番566-1028 セット内容1点 厚さ(mm)爪先端:4 爪の届く長さ(mm)82 保証荷重(kN)17 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87 六角(mm)押しねじ:13 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)強力バックプーラーTMBS 150E
エコ商品
軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。 付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピース トラスコ品番566-1029 セット内容14点 厚さ(mm)爪先端:12(最大) 爪の届く長さ(mm)120-816 保証荷重(kN)100 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150 六角(mm)押しねじ:ハンドル式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
1個(1式)
229,800 税込252,780
9日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)玉軸受用強制引抜きプーラーキット
エコ商品
ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。ツメは簡単に挿入できるように設計されています。スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。
用途深溝玉軸受の取外し用。シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。 付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケース トラスコ品番566-0985 セット内容6点 厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応 爪の届く長さ(mm)135-170 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100 六角(mm)押しねじ:1924 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
179,800 税込197,780
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)EasyPull機械式プーラーTMMA
エコ商品
ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
用途軸受の安全で容易な取外しに。 セット内容1点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)EasyPull油圧プーラーTMMA
エコ商品
ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
用途軸受の安全で容易な取外しに。特に球面ころ軸受、CARBトロイダルころ軸受、およびプーリやフライホイールなどの部品の取外しに。 付属品延長部品複数個、先端部品1個 トラスコ品番563-7247 セット内容1点 厚さ(mm)爪先端:9.8 爪の届く長さ(mm)200 保証荷重(kN)75 六角(mm)押しねじ:ハンドル式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜:52-200
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)軸受内輪プーラーキット
エコ商品
外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。 トラスコ品番566-0973 セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース) 厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10 爪の届く長さ(mm)39455560 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28 六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

FT-P ベアリング取り付け工具FT-P シマテック 動画あり
シマテックベアリング取り付け工具FT-P
エコ商品
FT-PはFT33で対応できなかった内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
セット内容アルミ製インパクトリング(6種類)、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC 内径(Φmm)55~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

トップ工業TOP オルタネーターベアリング
エコ商品
爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に 使用範囲外径(Φmm)32~52 トラスコ品番369-0016 質量(g)670 爪の届く長さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

MK10-30 ベアリング交換ツール シマツール 動画あり
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷