ベアリングプーラー :「内径 100mm」の検索結果
関連キーワード
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80
入組点数21
アーム長さ(mm)156
ベアリング内径(Φmm)17~100
ベアリング外径(Φmm)62~150
リング径(Φmm)38~77.5
1個
¥173,700
税込¥191,070
翌日出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製
適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408
寸法(mm)(十字パーツ)10~80
入組点数38
アーム長さ(mm)70・156
ベアリング内径(Φmm)10~100
ベアリング外径(Φmm)26~150
リング径(Φmm)19~77.5
1セット
¥273,500
税込¥300,850
当日出荷
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- ギヤプーラー
- ベアリングプーラー
- ベアリングセパレータ
- スタッドプーラー
- 油圧プーラー
- ユニバーサルプーラー
- シールプーラー
- プーラーその他
- プーラー部品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。