31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

仕様ドイツ鋼製 質量(kg)32.18 最大径(Φmm)200 アズワン品番64-2215-48
1セット
339,900 税込373,890
7日以内出荷

仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70 質量(kg)1.2 最大径(Φmm)70 アズワン品番64-2215-53
1個
79,900 税込87,890
翌日出荷

質量(kg)4.4 最大径(Φmm)75 アズワン品番64-2215-45
1個
77,200 税込84,920
翌日出荷

仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42 入組点数18 アーム長さ(mm)70 ベアリング内径(Φmm)10~30 ベアリング外径(Φmm)26~52 リング径(Φmm)19~38
1個
127,700 税込140,470
8日以内出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,300 税込19,030
8日以内出荷

1個
139,900 税込153,890
翌日出荷

仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製 適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408 寸法(mm)(十字パーツ)10~80 入組点数38 アーム長さ(mm)70・156 ベアリング内径(Φmm)10~100 ベアリング外径(Φmm)26~150 リング径(Φmm)19~77.5
1セット
273,500 税込300,850
当日出荷

質量(kg)9.5 最大径(Φmm)115 アズワン品番64-2215-46
1個
94,400 税込103,840
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
19,300 税込21,230
8日以内出荷

1個
280,400 税込308,440
翌日出荷

290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm アズワン品番65-2153-92
1セット
144,500 税込158,950
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):30-50 質量(kg)1.1 最大径(Φmm)50 アズワン品番64-2215-52
1個
78,600 税込86,460
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
8日以内出荷

1個
188,100 税込206,910
翌日出荷

仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22 質量(kg)1.99 引張強度4t 最大径(Φmm)90 アズワン品番64-2215-55 爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
1台
37,900 税込41,690
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90 質量(kg)1.2 最大径(Φmm)90 アズワン品番64-2215-54
1個
68,700 税込75,570
翌日出荷

1個
403,400 税込443,740
8日以内出荷

1個
141,200 税込155,320
翌日出荷

質量(kg)2.7 最大径(Φmm)60 アズワン品番64-2215-44
1個
54,400 税込59,840
翌日出荷

仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80 入組点数21 アーム長さ(mm)156 ベアリング内径(Φmm)17~100 ベアリング外径(Φmm)62~150 リング径(Φmm)38~77.5
1個
173,700 税込191,070
8日以内出荷

仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100 質量(kg)2.04 引張強度6t 最大径(Φmm)100 爪幅(mm)24 アズワン品番64-2213-09
1台
33,500 税込36,850
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

1個
79,300 税込87,230
翌日出荷

1個
192,600 税込211,860
翌日出荷