13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。 キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408 質量(kg)9.88
1組
389,800 税込428,780
3日以内出荷

ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110 質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9 スライド幅(mm)220 ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
1セット
69,980 税込76,978
30日以内出荷

チャック機構でしっかりとベアリングを掴む ミニチュアベアリング抜きです。
適合適合センターボルト品番:614159 質量(kg)1.42 能力(mm)5~32
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

1セット
82,980 税込91,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12 シャフト径(Φmm)25-155 耐荷重(t)10 ベアリング内径(Φmm)30-180 リーチ寸法(mm)280-780
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷

適合ベアリング:6007-6013、6206、6210、6211、6306、6307 70-02と組み合わせてご使用ください
全長(mm)156 入数アーム:3、リング:5
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

70-02と組み合わせてご使用ください。
全長(mm)156 入数アーム:4、リング:7
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

適合ベアリング:6005-6006、6203-6205、6300、5302-6304 70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70 入数アーム:3、リング:6
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

適合ベアリング:6000-6004、6200-6202,6301 70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70 入数アーム:3、リング:3
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

油圧式ベアリングプーラーセット
高さ(mm)500
1セット
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)