ベアリングプーラー :「引き抜き専用工具」の検索結果
関連キーワード
油圧スピンドルタイプです。
センターボルトは特殊コーティングで処理されています。
ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12
シャフト径(Φmm)25-155
耐荷重(t)10
ベアリング内径(Φmm)30-180
リーチ寸法(mm)280-780
1個
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
適合ベアリング:6007-6013、6206、6210、6211、6306、6307
70-02と組み合わせてご使用ください
全長(mm)156
入数アーム:3、リング:5
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
適合ベアリング:6005-6006、6203-6205、6300、5302-6304
70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70
入数アーム:3、リング:6
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
適合ベアリング:6000-6004、6200-6202,6301
70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70
入数アーム:3、リング:3
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。
キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408
質量(kg)9.88
1組
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。
キャリングケース付です。
全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110
質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9
スライド幅(mm)220
ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
1セット
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- ギヤプーラー
- ベアリングプーラー
- ベアリングセパレータ
- スタッドプーラー
- 油圧プーラー
- ユニバーサルプーラー
- シールプーラー
- プーラーその他
- プーラー部品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。