18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途プッシュプーラセット用部品。 材質特殊鋼
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5 適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番108-4968 セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入 セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1 質量(kg)15(ケース含む) 外寸(mm)ケース:445×380×120 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 適合ベアリング外径(Φmm)26~110
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

用途プッシュプーラセット用部品。 材質特殊鋼
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
用途隙間の狭い引き抜き作業に。
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途プッシュプーラセット用部品。 材質特殊鋼
1個
特価
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531 セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本 質量(kg)14
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷

用途プッシュプーラセット用部品。 材質特殊鋼
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP2用りんぐアダプタ。
用途プッシュプーラセット用部品。 トラスコ品番813-0795 材質特殊鋼 ねじ径M12
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

用途プッシュプーラセット用部品。 材質特殊鋼
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングをハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。 ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをハウジングに挿入 セット内容打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1 質量(kg)6.5(ケース含む) 外寸(mm)ケース:520×265×90 適合ベアリング内径(Φmm)17~50 適合ベアリング外径(Φmm)26~75
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷

用途プッシュプーラセット用部品。 材質特殊鋼
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プッシュプーラセット用部品。 材質特殊鋼
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プッシュプーラセット用部品。 材質特殊鋼
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)