ベアリングプーラー :「スライディングハンマー」の検索結果
ベアリングプーラーとは、自転車やバイクの車輪、回転工具についているベアリングを引き抜くための専用工具です。回転を制御するベアリングを交換できれば、回転力が回復するので、タイヤを丸ごと替えるよりもローコスト。小さなベアリングでも調整してつかむことのできるものや、固定サイズのみ使用な可能なものがあります。ベアリングプーラーは固定させて使用するので外爪の固定方法も選択の際にはしっかりと見るようにしましょう。
関連キーワード
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5
適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm
トラスコ品番108-4968
セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。
又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- ギヤプーラー
- ベアリングプーラー
- ベアリングセパレータ
- スタッドプーラー
- 油圧プーラー
- ユニバーサルプーラー
- シールプーラー
- プーラーその他
- プーラー部品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。