絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • KUKKO(クッコ)(16)
  • スーパーツール(8)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • KOTO(2)
  • 日平機器(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 75(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
75(1)
ベアリングセパレーター Φ12-75mm用 ハゼットベアリングセパレーター Φ12-75mm用ハゼット
26,980税込29,678
1個
60日以内出荷
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
ベアリングセパレーター Φ22-115mm用 ハゼットベアリングセパレーター Φ22-115mm用ハゼット
39,980税込43,978
1個
59日以内出荷
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
セパレーターフォーク ハゼットセパレーターフォークハゼット
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
ベアリングセパレーターセット ハゼットベアリングセパレーターセットハゼット
76,980税込84,678
1セット
60日以内出荷
べアリセパレーター・プーラーセットです。
用途自動車整備、産業機械ベアリング外径(Φmm)12~75仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330
ベアリングセパレーター用プーラー ハゼットベアリングセパレーター用プーラーハゼット
45,980税込50,578
1個
60日以内出荷
ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。 アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングセパレーターエクステンション ハゼットベアリングセパレーターエクステンションハゼット
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272

プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリングセパレータ