特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KUKKO(クッコ)セパレーター
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様スライドハンマー:M10、凸AG 寸法(mm)スライドハンマー:240 先端スライドハンマー:M10
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 ケース入です。 セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
セット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース 質量(kg)49
1組
539,800 税込593,780
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)セパレーター
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
適合プーラー装置品番:18-00 質量(kg)0.23 ボルト長さ(mm)間:40 開き幅(mm)スライド:Φ6-40 ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1セット
66,980 税込73,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325 径(Φmm)センターボルト:23 先端径(Φmm)センターボルト:11 ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。 適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305 セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P) 質量(kg)2.02
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

KUKKO(クッコ)セパレーター
用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーラー装置用
質量(kg)0.58 適合品番18-2
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

プーラー装置用
質量(kg)0.35 適合品番18-1
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

適合プーラー品番:18-0 質量(kg)0.17
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

適合プーラー品番:44213 質量(kg)0.16
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

適合プーラー品番:17-0 質量(kg)0.1
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷