油圧プーラーとは、車の整備の際に使われる、ものを引っ張るための油圧式の工具。2本爪とより安定度の良い3本爪のプーラーがあり、ギヤやプーリーを油圧の力で簡単に引き抜くことができます。100mlの油圧式から500mlの油圧式まで種類はさまざまです。油圧プーラーセットは、グリップ付きのラチェットレンチが付属品として付いています。アーム式自動調心機能付きの油圧引き抜き工具は、大形軸受けなどの軸に固く組まれている部品を取り出す際に有効です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。 三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。
最大径(Φmm)B:280 長さ(mm)285 厚さ(mm)31 質量(kg)5.5 径(Φmm)50~210 ねじ3/4インチ16UNF 使用工具Tool-SCHP4TONS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷

アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、セパレータキットを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 セパレータの爪部には傾斜がついており、製品の引抜き部にくいこみ支持するため、取外しが容易です。
セット内容本体フレーム1組、ロッド1対2本、セパレータ1組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具
エコ商品
大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)