油圧プーラーとは、車の整備の際に使われる、ものを引っ張るための油圧式の工具。2本爪とより安定度の良い3本爪のプーラーがあり、ギヤやプーリーを油圧の力で簡単に引き抜くことができます。100mlの油圧式から500mlの油圧式まで種類はさまざまです。油圧プーラーセットは、グリップ付きのラチェットレンチが付属品として付いています。アーム式自動調心機能付きの油圧引き抜き工具は、大形軸受けなどの軸に固く組まれている部品を取り出す際に有効です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホイールプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧ホイールプーラーセットKUKKO(クッコ)
1,698,000税込1,867,800
1セット
3日以内出荷
プーラーセット
65mm 3本爪アームプーラー(セルフセンタリング付) エスコ65mm 3本爪アームプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
110,400税込121,440
1個
翌日出荷
最大径(Φmm)65アーム長さ(mm)15アズワン品番64-2213-47
油圧式プーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式プーラーセットKUKKO(クッコ)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷
2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
油圧式プーラー KUKKO(クッコ)油圧式プーラーKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
付属品油圧ラム用エキステンション(800150)質量(kg)7.8能力(mm)240リーチ寸法(mm)280
油圧式オートグリッププーラー ロング KUKKO(クッコ)油圧式オートグリッププーラー ロングKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
能力(mm)外掛け:75~150リーチ寸法(mm)250
油圧式オートグリッププーラー KUKKO(クッコ)油圧式オートグリッププーラーKUKKO(クッコ)
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット KUKKO(クッコ)油圧ハンドポンプ+2MホースダイヤルゲージセットKUKKO(クッコ)
389,800税込428,780
1セット
翌日出荷
セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用 日平機器プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用日平機器
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
トラスコ品番853-3582質量(kg)14能力(mm)82~150
3本爪油圧プーラセット スーパーツール3本爪油圧プーラセットスーパーツール
219,800税込241,780
1セット
当日出荷から6日以内出荷
サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。
付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)ストローク(mm)(シリンダ)50
2本爪油圧プーラセット スーパーツール2本爪油圧プーラセットスーパーツール
239,800税込263,780
1セット
当日出荷から6日以内出荷
2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
300mm 油圧式 オートグリッププーラー エスコ300mm 油圧式 オートグリッププーラーエスコ
248,900税込273,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500BM-300
油圧プーラー