24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース付ユニバーサルプーラーセットです。 セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
1組
359,800 税込395,780
3日以内出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)16 深さ(mm)アーム長:450 能力(mm)外掛け:500 最大荷重(t)15
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)14.6 深さ(mm)アーム長:300 能力(mm)外掛け:300 最大荷重(t)15
1本
259,800 税込285,780
3日以内出荷

2本アームタイプ。
質量(kg)4.88
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
質量(kg)85 能力(mm)外掛け:500 リーチ寸法(mm)300
1セット
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

1セット
599,800 税込659,780
3日以内出荷

様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
1セット
2,998,000 税込3,297,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3本アームタイプ。
質量(kg)5.7
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

クイック調整機能付き。
ヘッド寸法(mm)センターボルト:12
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
359,800 税込395,780
3日以内出荷

外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
1セット
339,800 税込373,780
3日以内出荷

1セット
699,800 税込769,780
3日以内出荷

油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)225-400
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイック調整機能付き。
ヘッド寸法(mm)センターボルト:12
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)10.64 深さ(mm)アーム長:200 能力(mm)外抜き:350
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)46-2・47-2用アーム
46-2-A、46-2-B、47-2-A、47-2-B用アームです。
質量(kg)2.7 アーム長さ(mm)450
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷

万能ハブプーラー40シリーズ用単品アームです。
質量(kg)1.39 ボルト穴径(Φmm)18
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
1セット
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能ハブプーラー38・40シリーズ用打撃レンチです。
質量(kg)0.46
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)NO.38用アーム
万能ハブプーラー38シリーズ用単品アームです。
質量(kg)0.5
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷