ユニバーサルプーラー :「引き抜き専用工具」の検索結果
関連キーワード
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)16
深さ(mm)アーム長:450
能力(mm)外掛け:500
最大荷重(t)15
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)14.6
深さ(mm)アーム長:300
能力(mm)外掛け:300
最大荷重(t)15
1本
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
質量(kg)85
能力(mm)外掛け:500
リーチ寸法(mm)300
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ケース付ユニバーサルプーラーセットです。
セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
1組
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
外抜き、内抜き両用に使えます。
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
外抜き能力(mm):200
アーム長(mm):100-300
重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
1セット
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)10.64
深さ(mm)アーム長:200
能力(mm)外抜き:350
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。