130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
60(1)
80(2)
110(1)
120(3)
130(1)
150(1)
200(2)
250(1)
350(1)
375(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130 セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー 材質ドイツ鋼製 質量(kg)9 アーム長さ(mm)100・200・250・350 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
137,300 税込151,030
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.1
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

材質鍛造鋼 能力(mm)40~65 質量(kg)0.93 エスコ品番EA501AD
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.2
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

EA988DJ-3用
アズワン品番65-2313-79
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

仕様2本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350 質量(kg)6.56 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-84 入数2本組
1組
109,300 税込120,230
当日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500BH-250 質量(kg)9.89 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-77 入数3本組
1組
93,400 税込102,740
当日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350 質量(kg)6.35 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-29 入数2本組
1組
67,400 税込74,140
当日出荷

質量(g)6000 最大開き(mm)115 口幅(mm)35・45 アズワン品番64-2214-16
1個
69,700 税込76,670
8日以内出荷

仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130 質量(kg)2.1 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2214-12 入数2本組
1組
37,400 税込41,140
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CG-250 質量(kg)6.39 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2214-05 入数3本組
1組
85,600 税込94,160
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CG-90、EA500CG-120 質量(kg)0.76 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2213-96 入数3本組
1組
23,700 税込26,070
翌日出荷

仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120 質量(kg)1.32 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-95 入数2本組
1組
26,300 税込28,930
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350 質量(kg)3.18 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-90 入数2本組
1組
48,200 税込53,020
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120 質量(kg)2.08 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-87 入数2本組
1組
32,600 税込35,860
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120 質量(kg)1.31 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-86 入数2本組
1組
26,600 税込29,260
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120 質量(kg)1.08 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-85 入数2本組
1組
24,200 税込26,620
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120 質量(kg)0.49 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2213-80 入数2本組
1組
14,300 税込15,730
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-160、EA500BH-200 質量(kg)3.78 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-73 入数3本組
1組
59,200 税込65,120
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120 質量(kg)2.31 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-70 入数3本組
1組
42,300 税込46,530
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120 質量(kg)1.62 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-60 入数3本組
1組
36,300 税込39,930
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):150 質量(kg)1.75 引張強度3.5t 最大径(Φmm)150 アズワン品番64-2213-53
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200 質量(kg)2.59 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-25 入数2本組
1組
38,700 税込42,570
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AG-250、EA500AG-350 質量(kg)3.16 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-17 入数2本組
1組
50,300 税込55,330
翌日出荷

外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120 材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.7 アーム長さ(mm)100・200・250
1個
71,100 税込78,210
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)16.6 アーム長さ(mm)200・300・400
1個
199,900 税込219,890
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.4
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)7.3
1個
103,000 税込113,300
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)6.8
1個
97,000 税込106,700
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
57,000 税込62,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
47,900 税込52,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.5
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質鍛造鋼 質量(kg)1.3 深さ(mm)【アーム】90 最大径(Φmm)110 口幅(mm)43
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 材質ドイツ鋼 質量(kg)9.1 引張強度9.5t 最大径(Φmm)600 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)600 爪数3本 アズワン品番64-2213-58
1台
155,100 税込170,610
当日出荷

仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130 質量(kg)1.89 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2214-09 入数3本組
1組
44,800 税込49,280
翌日出荷