プーラーその他 :「狭い」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
120(3)
130(1)
狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130 セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー 材質ドイツ鋼製 質量(kg)9 アーム長さ(mm)100・200・250・350 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
137,300 税込151,030
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)5.8 アーム長さ(mm)150・300
1個
126,100 税込138,710
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.6 アーム長さ(mm)100・200・250
1個
70,000 税込77,000
翌日出荷

外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120 材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.7 アーム長さ(mm)100・200・250
1個
71,100 税込78,210
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)16.6 アーム長さ(mm)200・300・400
1個
199,900 税込219,890
翌日出荷

外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120 材質ドイツ鋼製 質量(kg)5 アーム長さ(mm)100・200・250
1個
109,600 税込120,560
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
1セット(3本)
110,400 税込121,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング