23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
1(1)
スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg)0.09 直径(Φmm)ビット先端:1 深さ(mm)アーム長:20 横幅(mm)18 フォーク寸法(mm)開き:5
1個
18,980 税込20,878
120日以内出荷

KUKKO(クッコ)プーラー装置
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング挿入工具のセット。
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷

カムプーリーの引き抜きに最適です。 VW、AUDI用。
適合FSI(2L)用 質量(kg)0.88
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.75 高さ(mm)50 開口寸法(mm)18-22
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm) 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P 質量(kg)6.96 アーム長さ(mm)80-180 能力(mm)外抜き:250
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm) 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P 質量(kg)8.92 アーム長さ(mm)80-180 能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

ジョイント位置調整穴数:3長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。3本アームタイプなので安定した作業が可能です。 ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-S-S 質量(kg)1.74 アーム長さ(mm)200 能力(mm)80-200(外抜き) 最大荷重(t)1.5 ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17 爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0・、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P 質量(kg)1.16 穴数ジョイント位置調整穴数:3 アーム長さ(mm)200 能力(mm)80-200(外抜き) 最大荷重(t)1.5 ヘッド寸法(mm)センターボルト:17 爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本・3本兼用アーム。
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)ダイヤルゲージ
油圧ハンドポンプ用部品。
質量(kg)1.61
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

油圧ハンドポンプ用のアダプターです。
質量(kg)0.89
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200) ストローク(mm)23 質量(kg)8.38 容量(mL)オイル:900 最大荷重(t)50
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)アダプター
センターボルトの先端にあてて使用します。
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235) ストローク(mm)23 質量(kg)16.13 容量(mL)オイル:900 最大荷重(t)50
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷

付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)23 質量(kg)7.28 容量(mL)オイル:900 最大荷重(t)50
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)2Mホース
油圧ハンドポンプ用延長ホースです。
質量(kg)1.06 全長(m)2
1本
82,980 税込91,278
3日以内出荷

セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235) ストローク(mm)23 質量(kg)9.5 容量(mL)オイル:900 最大荷重(t)50
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷