プーラーその他 :「引き抜き専用工具」の検索結果
関連キーワード
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
1(1)
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。
4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。
アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P
質量(kg)8.92
アーム長さ(mm)80-180
能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)
ストローク(mm)23
質量(kg)8.38
容量(mL)オイル:900
最大荷重(t)50
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)23
質量(kg)16.13
容量(mL)オイル:900
最大荷重(t)50
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)23
質量(kg)9.5
容量(mL)オイル:900
最大荷重(t)50
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。
4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。
アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P
質量(kg)6.96
アーム長さ(mm)80-180
能力(mm)外抜き:250
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
ジョイント位置調整穴数:3長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。
2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。3本アームタイプなので安定した作業が可能です。
ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-S-S
質量(kg)1.74
アーム長さ(mm)200
能力(mm)80-200(外抜き)
最大荷重(t)1.5
ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17
爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0・、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。
2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P
質量(kg)1.16
穴数ジョイント位置調整穴数:3
アーム長さ(mm)200
能力(mm)80-200(外抜き)
最大荷重(t)1.5
ヘッド寸法(mm)センターボルト:17
爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。