159件中 121~159件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.2
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.1
1個
26,900 税込29,590
8日以内出荷

2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm) 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P 質量(kg)8.92 アーム長さ(mm)80-180 能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm) 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P 質量(kg)6.96 アーム長さ(mm)80-180 能力(mm)外抜き:250
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイント位置調整穴数:3長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。3本アームタイプなので安定した作業が可能です。 ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-S-S 質量(kg)1.74 アーム長さ(mm)200 能力(mm)80-200(外抜き) 最大荷重(t)1.5 ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17 爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0・、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P 質量(kg)1.16 穴数ジョイント位置調整穴数:3 アーム長さ(mm)200 能力(mm)80-200(外抜き) 最大荷重(t)1.5 ヘッド寸法(mm)センターボルト:17 爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.75 高さ(mm)50 開口寸法(mm)18-22
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

材質鍛造鋼 能力(mm)40~65 質量(kg)0.93 エスコ品番EA501AD
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

1個
31,500 税込34,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

被引き抜き物の直径最大(mm)80 エスコ品番EA500-80 材質ドイツ鋼 質量(kg)0.25 爪形状2本爪 爪の届く長さ(mm)80 被引き抜き物の直径最小(mm)40 耐荷重(t)1.5
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

用途バッテリー端子、精密機器等に
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

エスコ品番EA500B-500
1個
102,600 税込112,860
8日以内出荷

1個
57,000 税込62,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56,900 税込62,590
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
47,900 税込52,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,100 税込30,910
8日以内出荷

1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧ハンドポンプ用のアダプターです。
質量(kg)0.89
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)2Mホース
油圧ハンドポンプ用延長ホースです。
質量(kg)1.06 全長(m)2
1本
82,980 税込91,278
3日以内出荷

セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235) ストローク(mm)23 質量(kg)9.5 容量(mL)オイル:900 最大荷重(t)50
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200) ストローク(mm)23 質量(kg)8.38 容量(mL)オイル:900 最大荷重(t)50
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷

カムプーリーの引き抜きに最適です。 VW、AUDI用。
適合FSI(2L)用 質量(kg)0.88
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ベアリング挿入工具のセット。
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷