商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)
刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃(DAK-1)、錆に強いステンレス刃(DAK-2)。作業に合わせて刃の出代を調整可能(0~63mm/スライドピッチ5mm)。刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります。スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます。刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます。エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き。落下防止コード取付穴付き
全長(mm)171
『電工用ナイフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電工用ナイフ本体
- 電工用ナイフ替刃
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。