絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • エスコ(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • KLEIN TOOLS(5)
  • マーベル(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • モトコマ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • RS PRO(2)
  • スリーピークス(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • RANBO(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(1)
刃長(mm)
  • 70(2)
  • 82(1)
  • 84(1)
  • 85(1)
  • 88(3)
  • 90(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
200~220未満(6)
220~240未満(5)
240~260未満(1)
デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業デンコーマック(電工ナイフ)未来工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
電工マック 未来工業電工マック未来工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
欠品中
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ:ゴムグリップ全長(mm)235タイプゴムグリップ・ケース付刃長(mm)88
デンコーマック 未来工業デンコーマック未来工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
刃長が短く、使い易いサイズです。 刃にはステンレス系高級素材VG10を使用(エコケーブルの被覆カットに最適です)しており、長さ等を測る場合に便利な目盛りが付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 すべりにくく使い易いゴム付グリップ。
用途電工ナイフとして
電工マック 未来工業電工マック未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
デンコーマック 未来工業デンコーマック未来工業
3,598税込3,958
1個
欠品中
錆びにくいステンレスタイプです。ケースと一体にベルト掛けができ、刃の折りたたみが不要です。
用途絶縁電線やケーブル被膜の剥ぎ取りに使用。刃長(mm)70
半月ノコ 未来工業半月ノコ未来工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ全長(mm)220刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74トラスコ品番148-6942種別ナイフ(引刃)/プラマーソー質量(g)130適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
電工マック 左利き用 未来工業電工マック 左利き用未来工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
電工マック 未来工業電工マック未来工業
2,798税込3,078
1個
欠品中
デザイン一新で、コンパクトになりました。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ:ゴムグリップ ケース:プラスチック 刃:特殊鋼全長(mm)205タイプゴムグリップ・ケース付刃長(mm)70
半月ノコ(ハンディーノコ) 未来工業半月ノコ(ハンディーノコ)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ

電工用ナイフ』には他にこんなカテゴリがあります

電工用ナイフ本体