絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
刃長(mm)
- 85(1)
- 88(1)
- 90(1)
ブランド
- 未来工業
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- KLEIN TOOLS(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- モトコマ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- エスコ(1)
- スリーピークス(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- ホーザン(1)
- RANBO(1)
- 角利(角利産業)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(3)
220~240未満(2)
240~260未満(1)

電工マック 左利き用
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
電工マック
未来工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
半月ノコ(ハンディーノコ)
未来工業¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
『電工用ナイフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電工用ナイフ本体
- 電工用ナイフ替刃