RS Pro 1000 絶縁ケーブルナイフです RS Pro 1000 絶縁ケーブルナイフについて紹介します。この高品質絶縁ケーブルストリッピングナイフは、快適で人間工学に基づいたブレードハンドルを採用した設計になっています。サムガード付きで成形された安全なグリップを備えているため、誤って滑ることがなく、怪我をしないようになっています。鋭いストレートブレードを使用すれば、正確で効率的なケーブルストリッピングが可能で、壊れやすいケーブル内部のワイヤの損傷を防止できます。この手動工具は、きれいで精密な仕上げを実現でき、業務用途や DIY ユーザーに最適な器具です。 特長と利点: RS Pro 1000V 認定ケーブルナイフは、通電中のシステムでの使用に最適です 頑丈で耐久 Durable ステンレススチール製ブレードは、長期間ブレードを長持ちさせ、ケーブルを損傷することなく、簡単かつ効率的にケーブル被覆を切断できます 優れた人間工学性と快適性を提供する絶縁成形ハンドル ブレードガードがハンドルの設計に組み込まれているため、滑りにくく、ユーザーの負傷を防ぎます このハンドルには、高所での作業用にストラップ用の穴があります ケーブルナイフには、使用していないときに安全に保管できるブレードカバーが付属しているため、怪我やブレードの損傷のリスクが軽減されます 用途: ケーブルナイフは、ケーブルカッターの一種で、ケーブルや電気技術者に不可欠な手工具です。また、通電中のワイヤ、ケーブル、及び電気システムで作業しているときに誤って接触したり、短絡したりしないように保護するように設計されています。ケーブルナイフは、標準的なケーブル絶縁体を備えたほとんどの丸型ケーブルに適していて、被覆を剥いだケーブルの内部配線を損傷するリスクを回避又は少なくとも軽減できるように設計されています。ケーブルナイフは、さまざまな電気用途やケーブル用途で汎用性を発揮し、電気用途と産業用途の両方に最適な装置です。 RS PRO の利点 通電中のシステム又はその周囲で使用する絶縁 1000 ケーブルナイフです 色の成形絶縁ハンドルにより、すばやく絶縁の安全性をチェック可能 ケーブルを損傷せずにケーブル被覆を切断できるステンレススチールブレードです ハンドルのブレードガードで滑りによる負傷を防止 高所作業用のストラップ穴RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: EN60900 2012 に適合 警告: この製品は、18歳以上でなければ購入することができません。
仕様VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 44 mm全体長さ = 220 mm
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
『電工用ナイフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電工用ナイフ本体
- 電工用ナイフ替刃
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。