圧着工具本体 :「PB」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)175 質量(g)330 表面処理酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)277 質量(g)430 表面処理酸化処理(ハンドル) 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)191 材質合金鋼(刃部) 質量(g)270 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

圧着ペンチ 多機能 モノタロウ 動画あり
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ 使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0 全長(mm)236 質量(g)253
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)270 材質SCM440(刃部) 質量(g)600 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC38~45
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング