圧着工具本体 :「コネクタプラグ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用 仕様圧着段数:4 適合ファストン 全長(mm)220 質量(g)483 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.1-2.5 クリンピング能力(AWG)26-14
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。 全長(mm)200 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
1丁ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります