1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。 トラスコ品番207-6501 全長(mm)172 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)260 使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5 アズワン品番64-8715-98 圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります