圧着工具本体 :「配線 ギボシ 端子」の検索結果
ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
用途自動車の電装品の配線やホビー等。
仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
材質鉄
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。
クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。
手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。
適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63
適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。