圧着ダイスRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷から翌々日出荷
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
圧着システムプライヤー PEW12用ベースRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌々日出荷
別売の圧着システムプライヤー本体PEW12に装着することで、据え置き型として連続した圧着作業をすることができます。
用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5393適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質工具鋼全長(mm)190質量(g)360
ロケーターRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌々日出荷
圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。
より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
材質アルミニウム全長(mm)65適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
圧着ペンチGB税込¥7,038¥6,398
圧着工具GB税込¥8,358¥7,598
圧着工具はくでん税込¥3,078¥2,798
電工ハサミWORKPRO税込¥1,758¥1,598