絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 圧着工具関連品

513件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス継手 ニップル(インチ系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチ系列)潤工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6.35●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):6.35●六角対辺(mm)本体:14●適合チューブ内径(mm):4.57●六角対辺(mm)取付けナット:12●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0581アズワン品番67-2258-33
ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ 潤工社ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ潤工社
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3656アズワン品番67-2257-43
ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ 潤工社ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ潤工社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):14●接続口径:Rc1/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):4●六角対辺(mm)本体:14●適合チューブ内径(mm):2●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5315アズワン品番67-2261-09
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)潤工社
3,500税込3,850
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2090アズワン品番67-2255-64
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ潤工社
149税込164
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6760アズワン品番67-2261-29
ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ 潤工社ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ潤工社
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):4●適合チューブ外径D2(mm):4●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):2●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3659アズワン品番67-2259-90
ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)潤工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):17●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):12●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0544アズワン品番67-2258-32
ステンレス継手 テー TAシリーズ 潤工社ステンレス継手 テー TAシリーズ潤工社
3,298税込3,628
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●接続口径:PT1/8●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:14●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5225アズワン品番67-2257-02
ステンレス継手 サービステー TBシリーズ 潤工社ステンレス継手 サービステー TBシリーズ潤工社
3,500税込3,850
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5241アズワン品番67-2256-92
ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ 潤工社ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ潤工社
3,798税込4,178
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):12●適合チューブ外径D2(mm):12●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3655アズワン品番67-2256-31
[EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイント エスコ[EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイントエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
[EA124DW-30・-31用]L型ジョイントホースバンド付
仕様●型番:GUP-L●材質:鋳鉄(白メッキ)●適合ホース内径:18~21mmアズワン品番65-3882-27
90°銅エルボ TA251Cシリーズ イチネンTASCO90°銅エルボ TA251CシリーズイチネンTASCO
2,698税込2,968
1袋(10個)
5日以内出荷
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
34,980税込38,478
1台
61日以内出荷
簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。 圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。 圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。 圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
適合工具TC-1適合コネクタDCP-C25HD, DCP-C25HW, DCP-C3F, MCM-V4C25HW, MDF-V4C25HW, VP-C25HW, MVP-C25HW, MCVP-C25HW, BCJ-D25HD, BCJ-D25HW, BCJ-D33UHD
9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68段数2(圧着)質量(g)340適合替刃9759-06
9751-13 ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン) KNIPEX(クニペックス)9751-13 ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。 シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグ(8P8C)。 調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応。 パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構。 均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイント。 高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去。 人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付き。
全長(mm)190質量(g)345
9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン)KNIPEX(クニペックス)
32,980税込36,278
1丁
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68質量(g)522適合替刃522
Cリング ホーザンCリングホーザン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種P-738アズワン品番64-8897-08
ハンドル取付ピンL ホーザンハンドル取付ピンLホーザン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種P-738アズワン品番64-8897-07
ハンドル取付ピンS ホーザンハンドル取付ピンSホーザン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種P-738アズワン品番64-8897-06
スプリング ホーザンスプリングホーザン
949税込1,044
1個
3日以内出荷
適合機種H-6/H-8/HS-802アズワン品番64-8897-05
BIメスカプラ 泉精器製作所BIメスカプラ泉精器製作所
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4226
BIオスカプラ 泉精器製作所BIオスカプラ泉精器製作所
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4228質量(g)63.5
T形コネクターTー700(6個) 泉精器製作所T形コネクターTー700(6個)泉精器製作所
29,980税込32,978
1箱
3日以内出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1190質量(g)4500.0
T形コネクターTー560(8個) 泉精器製作所T形コネクターTー560(8個)泉精器製作所
31,980税込35,178
1箱
3日以内出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1191質量(g)4720.0
T形コネクターTー450(10個) 泉精器製作所T形コネクターTー450(10個)泉精器製作所
32,980税込36,278
1箱
10日以内出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1188質量(g)4500.0
T形コネクターTー365(13個) 泉精器製作所T形コネクターTー365(13個)泉精器製作所
12,980税込14,278
1箱
翌々日出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1195質量(g)2880.8
T形コネクターTー288(15個) 泉精器製作所T形コネクターTー288(15個)泉精器製作所
12,980税込14,278
1箱
3日以内出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1192質量(g)2970.0
T形コネクターTー240(25個) 泉精器製作所T形コネクターTー240(25個)泉精器製作所
16,980税込18,678
1箱
翌々日出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1193質量(g)3750.0
T形コネクターT-122(50個) 泉精器製作所T形コネクターT-122(50個)泉精器製作所
14,980税込16,478
1箱
翌日出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1199質量(g)2715.0
T形コネクターTー20(500個) 泉精器製作所T形コネクターTー20(500個)泉精器製作所
38,980税込42,878
1箱
3日以内出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1194質量(g)2735.0
T形コネクターTー11(500個) 泉精器製作所T形コネクターTー11(500個)泉精器製作所
31,980税込35,178
1箱
3日以内出荷
仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1198質量(g)1360.0
パイプベンダー用シューSGP100 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP100泉精器製作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1151質量(g)5940.0
パイプベンダー用シューSGP90 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP90泉精器製作所
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1159質量(g)7950.0
パイプベンダー用シューSGP80 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP80泉精器製作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1145質量(g)4430.0
パイプベンダー用シューSGP65 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP65泉精器製作所
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1160質量(g)4300.0
パイプベンダー用シューSGP50 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP50泉精器製作所
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1138質量(g)3550.0
パイプベンダー用シューSGP40 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP40泉精器製作所
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1152質量(g)2200.0
パイプベンダー用シューSGP25 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP25泉精器製作所
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1155質量(g)1000.0
パイプベンダー用シューSGP20 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP20泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1163質量(g)500.0
パイプベンダー用シューSGP15 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP15泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1134質量(g)490.0

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具関連品