絞り込み
エコロジープロダクト

T型圧縮アタッチメントセット
カクタス(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷確実な圧縮が出来ます。用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)トラスコ品番137-2129セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)軸径(Φmm)10質量(kg)1.06タイプT形コネクタ圧縮能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)ダイス幅(mm)30
リチウムイオン充電器
泉精器製作所(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷リチウムイオン充電器です。質量(kg)0.76種類充電器電源(V)AC100~240定格容量1.7A(100V)~0.9A(240V)消費電力(VA)170アズワン品番64-8459-43
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品