絞り込み
適合電線(mm2)
  • 2.5
  • 0.05(6)
  • 0.05~5.5(3)
  • 0.08(6)
  • 0.13(5)
  • 0.2(6)
  • 0.2~5.5(3)
  • 0.2~6(6)
  • 0.3(9)
  • 0.5(8)
  • 0.75(8)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(9)
  • 1.3(3)
  • 1.6(4)
  • 2(10)
  • 2.0(5)
  • 3.5(8)
  • 5.5(8)
  • 10(5)
使用範囲(AWG)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 177.8(2)
  • 250(1)
ブランド
  • KLEIN TOOLS(2)
  • ワイドミュラー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラーワイヤーストリッパー Multi Stripaxワイドミュラー
49,980税込54,978
1丁
翌々日出荷
金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
用途PVC電線のストリップに全長(mm)250

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー